Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISS-1240 Isolierstützer (L) 40 mm M12 Polyester glassfilled 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-887487-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISS-1240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützisolator
stützisolator 40mm
stützisolator
stützisolator m12
ISS-1240 Isolierstützer (L) 40 mm M12 Polyester glassfilled 1 St.

Isolierstützer - Isolierender Abstandshalter M12 - SW38

Ausstattung:
Mit 2x Innengewinde · Nennspannung in V ( AC / DC ): 1000 / 1200 V · Durchschlagfestigkeit: 10 KV/ mm · Kriechstrecken-Index (V): + 600 V · Überschlagswiderstand (sec): + 180 s · Schlagfestigkeit (J/m): 250 J / m.

Technische Daten:
Innengewinde: M12 · Material: Polyester · Material-Eigenschaft: glassfilled · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schlüsselweite: 38 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 40 mm
Innengewinde:
M12
Material:
Polyester
Material-Eigenschaft:
glassfilled
Material (Details):
Polyester|ツ| glassfilled
Schlüsselweite:
38 mm
Anwendungsbereiche:
Elektrowerkzeug
Produkt-Art:
Isolierstützer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ISS-1240, isolatoren, phasenschienenhalter, distanzhalter, Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.