Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10279 Zugfeder Inhalt 350 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-887655-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10279
EAN/GTIN:
     4036911102799
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfedern
10279 Zugfeder Inhalt 350 Teile

350tlg. Zugfedern-Sortiment nach DIN 1710

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 1710

Lieferumfang:
Inhalt: 56 St. Z 90 20,2x5,5x0,5 mm · 20 St. Z 104 41,4x6x0,55 mm · 32 St. Z 113 20x7x0,63 mm · 30 St. Z 126 28x7,5x0,7 mm · 35 St. Z 135 39x5,5x0,8 mm · 20 St. Z 140 44,6x9x0,8 mm · 40 St. Z 146 22,5x6,3x0,9 mm · 30 St. Z 160 49x7x1 mm · 6 St. Z 166 75,4x11x1 mm · 26 St. Z 184 41x8,5x1,2 mm · 5 St. Z 191 90,2x13x1,2 mm · 20 St. Z 197 47,9x10x1,4 mm · 10 St. Z 202 55,9x15x1,4 mm · 4 St. Z 204 105x15x1,4 mm · 3 St. Z 216 120x17x1,6 mm · 6 St. Z 223 87,2x12x1,8 mm · 2 St. Z 241 151x22x2 mm · 1 St. Z 252 122x24x2,2 mm · 3 St. Z 260 123x18x2,5 mm · 1 St. Z 264 139x28x2,5 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
350 Teile
Herstellerfarbe:
Stahl
Material (Details):
Federstahl
Ausführung (allgemein):
Zugfeder
DIN-Norm:
DIN 1710
Produkt-Art:
Zugfeder
Weitere Suchbegriffe: 04036911102799, 4036911102799, 10279
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,71*
€ 196,10*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 168,73*
€ 196,52*
Lager 102
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,54*
€ 216,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.