| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-889309-BP Herst.-Nr.: 40 144 EAN/GTIN: 4015162401448 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PRAX 40 144 6tlg. PRAX Gerätehalter-Set 6 St.
6tlg. PRAX Gerätehalter-Set
Hält Geräte bis zu Ø 25 mm Federstahldicke 0,8 mm
Die Stahlteile sind aus hochwertigem glanzverzinktem Federstahl. Die sternförmigen Rollen und der Puffer bestehen aus abriebfestem Gummi. Seit Jahren sorgt der PRAX®-Gerätehalter für Ordnung und Sicherheit, Stabilität und kinderleichte Handhabung.
Ausstattung: Der PRAX®-Gerätehalter hält Geräte bis zu 25 mm wie z. B. Besen · Handfeger · Schrubber · Kehrschaufeln · Rechen · Grubber · Spaten · Schneeschaufeln · Schaufeln · Straßenbesen · Sensen · Fächerbesen · Heckenscheren · Harken · Farbroller · Hämmer · Feilen · Schraubendreher · Stecheisen · Angelruten · Ski-Stöcke · Squash-Schläger · Tennis-Schläger · Gehhilfen (Gummiteile auch in Grau) · Gewehrläufe · Fluchtstäbe · Ausstellungssysteme · Befestigungssysteme · Federstahldicke 0,8 mm.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 25 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Marke: | PRAX | Produkt-Art: | Werkzeug-Halter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PRAX, 40 144, lochblech, locheisen, lochwand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,40* | € 24,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,10* | € 24,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 33,31* | € 46,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,68334* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|