Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 889725 Senkschrauben M3 18 mm Schlitz DIN 963 Stahl verzinkt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889725-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     889725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
TOOLCRAFT 889725 Senkschrauben M3 18 mm Schlitz DIN 963 Stahl verzinkt 1 St.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 963 · Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M3
DIN-Norm:
DIN 963
Produkt-Art:
Senkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
20
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0938*
100
€ 4,00*
ab € 0,0613*
€ 0,0938*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0938*
€ 0,1116
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,0782*
€ 0,0931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0626*
€ 0,0745
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0589*
€ 0,0701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,0651
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,0635
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,876* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.