Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 60318 Doppelratschen-Kettenzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889898-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     60318
EAN/GTIN:
     4042504603185
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Berger & Schröter 60318 Doppelratschen-Kettenzug

Doppelratschen Kettenzug 3000 kg

Ausstattung:
Industriequalität · GS geprüfte Sicherheit · Kompakte leichtgängige Bauweise · Störungsfreie Kettenführung · Geschmiedete Haken und hochfeste Ketten · Nutzbare Zughöhe ca. 1,5 m · Für Lasten bis 3000 kg · Nur ca. 18 kg schwer.

Technische Daten:
Gewicht: 18 kg

Weitere Informationen:
Marke:
Berger & Schröter
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
18 kg
Produkt-Art:
Doppelratschen-Kettenzug
Weitere Suchbegriffe: hebelzug, 4042504603185, Berger & Schröter, 60318, flaschenzug, seilhebezug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 177,59*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 143,55*
€ 177,60*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 282,74*
€ 335,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4985424
ab € 54,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.