Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Upixx 2675 Schutzbrille Blau, Grau EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-890168-BP
Hersteller:
     UPIXX
Herst.-Nr.:
     2675
EAN/GTIN:
     4005781267518
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
L+D Upixx 2675 Schutzbrille Blau,Grau EN 166-1 DIN 166-1

Schutzbrille Cycle Ergonomic

Antibeschlag
Augenbrauenpolsterung
Kratzfest

Ausstattung:
Sportliche klare und kratzfeste Schutzbrille · UV-Schutz · Topmodisches Design · Antibeschlag · PC 2 mm Sichtscheiben · In Länge und Neigung verstellbare Sportbügel · Rutschfest · Augenbrauenpolster bieten perfekten Sitz · Sichtscheiben beschussfest bis 45 m/s · Einsatz bei allgemeinen Risiken, Sport und Freizeit, super Preis-Leistungs-Verhältnis · Eigenschaft: Optimal bei normalen Lichtverhältnissen.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Gewicht: 10 g · Herstellerfarbe: Blau,Grau · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau | Grau
Marke:
L+D Upixx
Farbe:
blau | grau
Scheibentönung:
klar
Material:
Polycarbonat
Gewicht:
10 g
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 11,44*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 11,46*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 16,22*
€ 22,73*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 16,86*
€ 23,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.