Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT VK102050w Dosierspitze VK102050w 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-890601-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     VK102050w
EAN/GTIN:
     4016138694208
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
VK102050w
Verschlusskappen
Dosierspitzen
TOOLCRAFT VK102050w Dosierspitze VK102050w 1 Set

Verschlusskappen / Dosierspitzen

Zum Auswechseln von verklebten Dosierspitzen.

Technische Daten:
Geeignet für: 10, 20 und 50 g-Fläschchen von TOOLCRAFT Sekundenklebern, weiß · Weitere technische Daten: Farbe: Weiß

Lieferumfang:
3 Verschlusskappen inkl. Dosierspitzen für 10 g, 20 g, und 50 g Flaschen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
weiß
Geeignet für:
10|ツ| 20 und 50 g-Fläschchen von TOOLCRAFT Sekundenklebern|ツ| weiß
Produkt-Art:
Dosierspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,99*
3
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.