Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D CUTEXX-C-P 1140-9 Nylon Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-892090-BP
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     1140-9
EAN/GTIN:
     4005781114096
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
L+D CUTEXX-C-P 1140-9 Nylon Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 388 CAT II 1 Paar

CUTEXX

Nahtlos
Perfekte Passform
Atmungsaktiv

Ausstattung:
Aus einer Kombination von HPPE/Lycra mit eingearbeiteter Glasfaser · Nahtlos · Mit grauer PU-Beschichtung in der Innenhand · Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort · Perfekte Passform · Schnittschutzlevel 4 · Sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit · Hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl · Ideal geeignet für die Automobil-, Metall- und Blech- verarbeitende Industrie sowie im Umgang mit Glas.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Grau · Material (Handfläche): Nylon,Elasthan · Material (Handrücken): Nylon,Elasthan · Material (nur für Titel): Nylon · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
L+D
Farbe:
grau
Material (Handrücken):
Nylon | Elasthan
Material (Handfläche):
Nylon | Elasthan
Material (nur für Titel):
Nylon
Größe (Handschuhe):
9 | L
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,04*
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 7,39*
€ 10,52*
Lager 102
94
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 16,67*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 17,18*
6 Tage
94
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 17,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paar
ab 25 Paar
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.