Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D CUTEXX-C-P 1140-10 Nylon Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-892091-BP
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     1140-10
EAN/GTIN:
     4005781114003
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
L+D CUTEXX-C-P 1140-10 Nylon Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 10,XL EN 388 CAT II 1 Paar

CUTEXX

Nahtlos
Perfekte Passform
Atmungsaktiv

Ausstattung:
Aus einer Kombination von HPPE/Lycra mit eingearbeiteter Glasfaser · Nahtlos · Mit grauer PU-Beschichtung in der Innenhand · Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort · Perfekte Passform · Schnittschutzlevel 4 · Sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit · Hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl · Ideal geeignet für die Automobil-, Metall- und Blech- verarbeitende Industrie sowie im Umgang mit Glas.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 10,XL · Herstellerfarbe: Grau · Material (Handfläche): Nylon,Elasthan · Material (Handrücken): Nylon,Elasthan · Material (nur für Titel): Nylon · Schnittschutzlevel: D · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
L+D
Farbe:
grau
Schnittschutzlevel:
D
Material (Handrücken):
Nylon | Elasthan
Material (Handfläche):
Nylon | Elasthan
Material (nur für Titel):
Nylon
Größe (Handschuhe):
10 | XL
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
24
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,05*
2 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 7,35*
€ 10,55*
Lager 102
15
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 12,63*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 13,01*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,41*
€ 18,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paar
ab 25 Paar
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.