Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky DRIVER GLOVE 1606-11 Rindnarbenleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388:2016 CAT I


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-892451-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1606-11
EAN/GTIN:
     4005781160611
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D worky DRIVER GLOVE 1606-11 Rindnarbenleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11,XXL EN 388:2016 CAT II 1 Paar

Fahrerhandschuh

Natur
Weicher und geschmeidiger Griff
Viel Tastgefühl

Ausstattung:
Aus Rindnarbenleder · Natur · Weicher und geschmeidiger Griff · Mit viel Tastgefühl · Innenliegender Gummizug, optimal geeignet zum Führen von Fahrzeugen und Maschinen aller Art im Hobby und Beruf.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): 11,XXL · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Leder · Material (nur für Titel): Rindnarbenleder · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
L+D worky
Farbe:
weiß
Material (Handrücken):
Leder
Material (Handfläche):
Leder
Material (nur für Titel):
Rindnarbenleder
Größe (Handschuhe):
11 | XXL
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
11
EN Norm:
EN 388:2016
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 5,55*
€ 8,07*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 8,33*
Lager 102
52
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 8,35*
6 Tage
52
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,58*
€ 17,70*
8 Tage
30
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 40,04*
€ 67,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.