Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 277 381 Vollsichtbrille Schwarz EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893002-BP
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 381
EAN/GTIN:
     4013207277386
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Ekastu 277 381 Vollsichtbrille Schwarz EN 166-1 DIN 166-1

Vollsichtbrille CLARO

Sehr hohe mechanische Festigkeit
Kratzfest
Auswechselbare antibeschlag Sichtscheibe
99,99% UV-Schutz

Ausstattung:
DIN EN 166 1 3 4 9 – BT · Vollsichtbrille aus weichem Kunststoff gegen Staub und Flüssigkeitsspritzer · Sehr hohe mechanische Festigkeit · Farblose, kratzfeste, auswechselbare antibeschlag Sichtscheibe (super anti-fog, super anti-scratch) · Breite Auflagefläche · Großes Sichtfeld · Bester Tragekomfort · 99,99% UV-Schutz durch innovative UV 380 Technologie · Auch für Brillen­ und EKASTU­Atemschutzmaskenträger geeignet.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Gewicht: 127 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Ekastu
Farbe:
schwarz
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
Gewicht:
127 g
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Vollsichtbrille
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 10,37*
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 10,39*
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 10,39*
€ 18,90*
ab € 7,14*
€ 10,85*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.