Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-893038-BP Herst.-Nr.: 1009210 EAN/GTIN: 4250108807292 |
| |
|
| | |
| Söhngen 1009210 Leukosilk 5 m x 2,50 cm 5 m x 0.025 m
Leukosilk 5 m x 2,50 cm
Hautverträglich Leicht reißbar Zugfest
Ausstattung: Aus weißem Zellulose-Acetat · Sehr hautverträglich · Leicht reißbar · Zugfest · Hypoallergen · Schmerzlos zu entfernen · Leicht zu beschriften · Spule mit Schutzring.
Technische Daten: Pflaster-Besonderheiten: Schmerzlos zu entfernen · Produktabmessung, Breite: 0.025 m · Produktabmessung, Länge: 5 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 5 m x 0.025 m | Produktabmessung, Länge: | 5 m | Produktabmessung, Breite: | 0.025 m | Marke: | Söhngen | Pflaster-Besonderheiten: | Schmerzlos zu entfernen | Produkt-Art: | Heftpflaster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,15* | € 8,52* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 5,94* | € 9,37* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,31* | € 13,37* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,11* | € 30,91* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 42,56* | € 54,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|