Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M MEHRWEGOVERALL GROESSE L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893998-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     50425L
EAN/GTIN:
     4046719118878
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
3M Mehrwegoverall Grau

Mehrwegoverall

Größenverstellbare Hosenbeinöffnung
Atmungsaktiver Rücken
Bequeme Kniepolster

Der neue Mehrweg-Overall ist eine komfortable und atmungsaktive Arbeitsschutzbekleidung. Die innovativen Eigenschaften des Mehrweg-Overalls machen die tägliche Arbeit noch komfortabler und angenehmer.

Ausstattung:
Atmungsaktiver Rücken · Bequeme Kniepolster · Robuster Doppelreißverschluss · Waschbar · Antistatisches, wasserabweisendes Material · Bequeme Kniepolster für den besonderen Komfort bei der Arbeit · Größenverstellbare Hosenbeinöffnung für einfaches An- und Ausziehen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Kleider-Größe: L · Obermaterial (Details): Polyester

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
3M
Farbe:
grau
Kleider-Größe:
L
Obermaterial (Details):
Polyester
Produkt-Art:
Schutzanzug
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kniepolster, einmalanzug grau, einmalanzug, einmalanzüge l, 04046719118861, 04046719118878, 4046719118861, 3M, 50425L
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 27,91*
€ 38,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,27*
€ 38,78*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 35,42*
€ 42,48*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 43,325*
€ 50,755*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 40,48*
€ 53,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.