Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Headset/Sprechgarnitur AE 38 S2 41918


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-932911-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     41918
EAN/GTIN:
     4032661419187
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Headset für Funkgerät
Albrecht Headset/Sprechgarnitur AE 38 S2 41918

Kehlkopfmikrofon/Hörer AE 38 S2

Duo-Kehlkopfmikrofon für den harten Geländeeinsatz und bei hohen Umgebungsgeräuschen. Modulare Steckverbinder, große PTT mit rotierendem Clip und separate Finger- PTT runden den Profi -Anspruch ab.

Technische Daten:
Passend für (Details): Midland G5XT PMR-Funkgeräte Set,PMR-Funkgerät Midland G6 Duo Koffer,PMR-Funkgerät Midland M24 Plus,PMR-Funkgerät Midland M48 Plus,PMR-Funkgerät Midland M99 Plus,PMR-Funkgerät Albrecht G7 Fahrschulset,PMR-Funkgeräte Koffer Midland G7XTR Duo,PMR-/LPD-Funkgeräte-Koffer Midland G7XTR,PMR-Funkgerät Albrecht G7 MAG,PMR-Funkgerät Albrecht G7-XTR,Midland G8 solo Intercom Integralhelm,Midland G8 solo Intercom Jethelm,PMR-Funkgerät Midland G8,PMR-Funkgerät Midland G8 4er Koffer,Midland G8 Profi PMR-Funkgeräte Set,Midland G9 Profi PMR-Funkgerätekoffer,Midland G9 Profi PMR-Funkgeräte Set,PMR-Funkgerät Alan HP450-2A 3er Koffer,PMR-Funkgerät Alan HP450-2A 6er Koffer,PMR-Funk. Set Albrecht Tectalk Contact 2,PMR-Funkgerät Albrecht Tectalk Contact 2,PMR-Funkgerät Tectalk Pro,CB-Handfunkgerät ALAN 42 Multi Standard · Weitere technische Daten: Anschluss: 2.5 / 3.5 mm Duo-Stecker

Lieferumfang:
Kehlkopfmikrofon/Hörer AE 38 S2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Midland G5XT PMR-Funkgeräte Set | PMR-Funkgerät Midland G6 Duo Koffer | PMR-Funkgerät Midland M24 Plus | PMR-Funkgerät Midland M48 Plus | PMR-Funkgerät Midland M99 Plus | PMR-Funkgerät Albrecht G7 Fahrschulset | PMR-Funkgeräte Koffer Midland G7XTR Duo | PMR-/LPD-Funkgeräte-Koffer Midland G7XTR
Marke:
Albrecht
Produkt-Art:
Headset/Sprechgarnitur
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, kopfhörer 2,5 mm, sprechgarnitur funkgerät, albrecht kopfhörer, 4032661419187, Albrecht, 41918, AE 38 S2, Kehlkopfmikrofon
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,40*
€ 76,00*
€ 4,70*
ab € 57,24*
€ 76,01*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 60,03*
€ 80,47*
€ 3,50*
ab € 65,78*
€ 87,30*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 120,51*
€ 154,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.