Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall H 16-5 Beamer-Wandhalterung Neigbar Wandabstand (max.): 33.5 cm Silber (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-942218-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     H 16-5
EAN/GTIN:
     4012386130697
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
beamer wandhalterung
My Wall H 16-5 Beamer-Wandhalterung Neigbar Wandabstand (max.): 33.5 cm Silber (matt)

myWall Beamer Wandhalterung, Lochkreisdurchmesser max. 35 cm, bis 15 kg

Einstellbarer Wandabstand: 260 - 335 mm
Lochabstände universell einstellbar
Kugelgelenk, 20° neigbar, 360° drehbar

Ihren Beamer optimal zu positionieren wird jetzt leichter als jemals zuvor. Mit dem myWall Universalwandhalter bringen Sie Ihren Beamer sicher an und stellen ihn dank Kugelgelenk mit nur wenigen Handgriffen optimal auf Ihre Bedürfnisse ein. Das ist Kinofeeling für Ihr Zuhause!

Ausstattung:
Einstellbare Wandabstände: 260 / 335 mm
Integrierte Kabelführung
Mit 4 Halterarmen und Universal Befestigungshaken

Technische Daten:
Drehbar (Ja/Nein): Ja · Gewicht: 1800 g · Halter-Ausführung: Neigbar · Halter-Besonderheiten: Höhenverstellbar · Herstellerfarbe: Silber (matt) · Neigbereich (oben): +20 ° · Neigbereich (unten): -20 ° · Tragkraft (max.): 15 kg · Wandabstand (max.): 33.5 cm · Wandabstand (min.): 26 cm

Lieferumfang:
Beamer Wandhalterung,Befestigungsmatieral,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber (matt)
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Neigbar
Farbe:
grau
Halter-Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Drehbar (Ja/Nein):
Ja
Neigbereich (unten):
-20 °
Neigbereich (oben):
+20 °
Wandabstand (max.):
33.5 cm
Wandabstand (min.):
26 cm
Tragkraft (max.):
15 kg
Gewicht:
1800 g
Produkt-Art:
Beamer-Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: 4012386130697, My Wall, H 16-5, Beamerhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,10*
€ 55,97*
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 41,48*
€ 55,98*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 48,43*
€ 65,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4212501
ab € 7,12*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,84*
Sonstiges
Renkforce
RF-5234036
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.