Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BSD 963-17N Antennendose TV, UKW, Data Unterputz Durchgangsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-942774-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD 963-17N
EAN/GTIN:
     7611682001563
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Axing BSD 963-17N Antennendose TV,UKW,Data Unterputz Durchgangsdose

Axing BSD 963-17N Multimedia-Antennensteckdose

Rückkanaltauglich 5 - 65 MHz
Wegklappbarer Anschlussdeckel
Anschlussdämpfung 17 dB
Frequenzbereich 5 - 1006 MHz

Durchgangsdose

Ausstattung:
Verlängerte F-Buchse (montagefreundlich) · Neue verbesserte Kabelaufnahme · Für alle gängigen Schalterprogramme (deutsche Norm) · Oberflächenveredelt · Schirmungsmaß EN 50083 - 2/A1, Klasse A · Frequenzbereich 5 - 1000 MHz · TV-Anschluss 109 - 1000 MHz · Radio-Anschluss 87,5...108 MHz · DATA-Anschluss 5 - 1000 MHz · Anschlussdämpfung 17 dB ±1 dB · Durchgangsdämpfung ≤ 2,8 dB · Verwendbare Kabel 0,63 - 1,13 mm Innenleiter / 4,70 - 7,35 mm Aussendurchmesser.

Technische Daten:
Ausführung (SAT-Antennendosen): Durchgangsdose · DC-Durchlass: Nein · Frequenzbereich: 5 - 1006 MHz · Geeignet für (SAT-Antennendosen): TV,UKW,Data · Klasse A tauglich: Ja · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Rückkanal: 5 - 65 MHz

Lieferumfang:
Multimedia-Anschlussdose

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 68 mm x 68 mm
DC-Durchlass:
Nein
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Klasse A tauglich:
Ja
Marke:
Axing
Geeignet für (SAT-Antennendosen):
TV | UKW | Data
Ausführung (SAT-Antennendosen):
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Frequenzbereich:
5 - 1006 MHz
Rückkanal:
5 - 65 MHz
Produkt-Art:
Antennendose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 7,12*
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 7,12*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 7,20*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 5,81*
€ 7,32*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.