Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BSD 21-00 Antennendose TV, UKW Unterputz Stichleitungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-943918-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD 21-00
EAN/GTIN:
     7611682002416
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT-Antennendose
AXING BSD 21-00 -5 DB Einzel- und Stichleitungsdose

2-Port Hyperbreitbandsteckdosen 5 - 2200 MHz
Einzel- und Stichleitungsdose
Anschlussdämpfung 5 dB
rückkanaltauglich 5 - 65 MHz
montagefreundlich, neue verbesserte Kabelaufnahme,
wegklappbarer Anschlussdeckel
oberflächenveredelt
für alle gängigen Schalterprogramme

Ausstattung:
Verwendbare Kabel: 0,63 - 1,13 mm Innenleiter; 4,70 - 7,35 mm Aussendurchmesser

Technische Daten:
Ausführung (SAT-Antennendosen): Stichleitungsdose · DC-Durchlass: Nein · Frequenzbereich: 5 - 2200 MHz · Geeignet für (SAT-Antennendosen): TV,UKW · Montageart: Unterputz · Produkt-Art: Antennendose · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Rückkanal: 5 - 65 MHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 71 mm x 67 mm
DC-Durchlass:
Nein
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Axing
Geeignet für (SAT-Antennendosen):
TV | UKW
Ausführung (SAT-Antennendosen):
Stichleitungsdose
Montageart:
Unterputz
Frequenzbereich:
5 - 2200 MHz
Rückkanal:
5 - 65 MHz
Produkt-Art:
Antennendose
Weitere Suchbegriffe: SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, axing sat-dose, sat-antennendose, 7611682002416, Axing, BSD 21-00, Fernsehdosen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 6,59*
2 Tage
124
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 6,60*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 6,30*
€ 6,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 8,18*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.