Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 305 DAB DAB+ Dachantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-944060-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     K-102835-10
EAN/GTIN:
     4021064003055
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
UKW Antenne
Wittenberg Antennen WB 305 DAB DAB+ Dachantenne

Wittenberg DAB+ / VHF Digitalradio Antenne WB 305 DAB

Verbesserte Ausführung mit massiver Schwenkmastschelle für horizontale oder vertikale Montage bis 55 mm Mast
F-Anschluss
5 Elemente, Dipol
Band III, Frequenzbereich 174-230 MHz
Gewinn 8 dBi



Ausstattung:
Verbesserte Ausführung mit massiver Schwenkmastschelle für horizontale oder vertikale Montage bis 55 mm Mast · F-Anschluss · 5 Elemente, Dipol · Band III, Frequenzbereich 174 - 230 Mhz.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Dachantenne · Einsatzort: Außenbereich · Frequenzbereich Antennen: 174 - 230 MHz · Produktabmessung, Breite: 700 mm · Signalgewinn (max.): 8 dBi

Lieferumfang:
Antenne,F-Stecker ,Gummitülle,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Frequenzbereich Antennen:
174 - 230 MHz
Produktabmessung, Breite:
700 mm
Marke:
Wittenberg Antennen
Ausführung (allgemein):
Dachantenne
Einsatzort:
Außenbereich
Signalgewinn (max.):
8 dBi
Produkt-Art:
DAB+ Dachantenne
Weitere Suchbegriffe: VHF Antenne, ukw antenne, 4021064028355, Wittenberg Antennen, K-102835-10, WB 305 DAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.