Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 3 Port FireWire 800-Controllerkarte PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-972130-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-1944260
EAN/GTIN:
     4016138553437
Suchbegriffe:
Firewire Controller
Firewire Karte
SATA Controller
SATA Karte
Renkforce 3 Port FireWire 800-Controllerkarte PCIe

3 Port FireWire 400/800 PCI-Express-Karte

Low Profile

Mit dieser FireWire 800 Express Card erweitern Sie Ihren PC um 3 schnelle Schnittstellen, die bis zu 800 MBit/s Daten übertragen.

Technische Daten:
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 0 x · Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 0 x · Anzahl FW400 Ports 6pol.: 1 · Anzahl FW800 Ports 9pol.: 3 · Anzahl SAS Ports: 0 · Anzahl SATA Ports intern: 0 · Anzahl USB-Ports 2.0: 0 x · Anzahl USB-Ports 2.0 extern: 0 x · Anzahl USB-Ports 2.0 intern: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) extern: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) intern: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) extern: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) intern: 0 x · Anzahl eSATA Ports: 0 · Anzahl mSATA Ports: 0 · Chipsatz (Schnittstellenkarte): Texas Instruments · Port (Nur für Titel): 3 Port · Steckplatz: PCIe · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): IDE

Lieferumfang:
Firewire Steckkarte,Standard Slotblech,Low Profile Slotblech,Y-Stromkabel,Treiber CD,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
ab Windows® 7

Weitere Informationen:
Marke:
Renkforce
Anzahl mSATA Ports:
0
Anzahl USB-Ports 2.0 extern:
0 x
Anzahl USB-Ports 2.0 intern:
0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) extern:
0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) intern:
0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) extern:
0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) intern:
0 x
Chipsatz (Schnittstellenkarte):
Texas Instruments
Port (Nur für Titel):
3 Port
Stromversorgung (Schnittstellenkarte):
IDE
Anzahl eSATA Ports:
0
Anzahl FW400 Ports 6pol.:
1
Anzahl FW800 Ports 9pol.:
3
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
0 x
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports:
0 x
Anzahl SAS Ports:
0
Anzahl SATA Ports intern:
0
Anzahl USB-Ports 2.0:
0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
0 x
Steckplatz:
PCIe
Produkt-Art:
FireWire 800-Controllerkarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,73*
€ 61,81*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 53,76*
€ 61,82*
€ 3,50*
ab € 63,10*
€ 71,44*
7 Tage
61
Frei Haus
ab € 108,87*
€ 122,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.