Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-975450-BP Herst.-Nr.: NANO600 EAN/GTIN: 4711140481401 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FSP Fortron NANO600 USV 600 VA
FSP Fortron Nano600 USV 600 VA
Kompakte Abmessungen Inkl. Ständer und Montageflexibilität Kaltstart-Funktion Simultane Sinus-Welle
Die USV von FSP Fortron Source Nano bietet effektiven Schutz vor Stromausfall. Die Back up Zeit beträgt bis zu 15 min (bei 100W Last). Zusätzlich garantiert die exzellente Microprozessorsteuerung eine hohe Zuverlässigkeit.
Ausstattung: Kaltstart-Funktion · Simultane Sinus-Welle · Vollständiger Schutz: Entladung, Überladung, Kurzschluss und termischer Schutz.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 2 · Anzahl batteriegepufferte Anschlüsse: 2 · Anzahl Überspannungs-geschütze Anschlüsse: 0 · Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Gewicht: 2.70 kg · Nenn-Leistung (VA): 600 VA · Produktabmessung, Breite: 82.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 207 mm · Produktabmessung, Tiefe: 228 mm · Überbrückungszeit bei Voll-Last: 0.5 min · Überbrückungszeit bei typischer Last: 15 min
Lieferumfang: USV,Anleitung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung, Tiefe: | 228 mm | Produktabmessung, Höhe: | 207 mm | Produktabmessung, Breite: | 82.5 mm | Überbrückungszeit bei Voll-Last: | 0.5 min | Überbrückungszeit bei typischer Last: | 15 min | Marke: | FSP Fortron | Ausgang (Netzgeräte): | Schutzkontakt-Steckdose | Typ (Hersteller-Typ): | NANO600 | Anzahl batteriegepufferte Anschlüsse: | 2 | Anzahl Überspannungs-geschütze Anschlüsse: | 0 | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Nenn-Leistung (VA): | 600 VA | Gewicht: | 2.70 kg | Produkt-Art: | USV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fortron ups, ups, ups 600va, 4711140481401, FSP Fortron, NANO600, unterbrechungsfreie stromversorgung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 40,82* | € 54,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 40,95* | € 54,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 49,44* | € 65,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 49,09* | € 65,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 52,79* | € 68,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|