| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102X-1093641-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1093641 EAN/GTIN: 4016138878653 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | YBR-12FRW00-C LED bedrahtet Rot,Weiß Rund 12 mm 500 mcd,2720 mcd 39 °,65 ° 20 mA,20 mA 2 V,3.3 V
Duo-LED
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 39 °,65 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V,3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA,20 mA · Farb-Temperatur: 6500 K · Gehäuseart (LEDs): 12 mm · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · LED-Besonderheiten: mehrfarbig · Lichtstärke I(V): 500 mcd,2720 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: YBR-12FRW00-C · Weitere technische Daten: Anschluss: 3 Pins gemeinsame Kathode · Wellenlänge: 620 nm
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 04016138878653, 1093641, YBR-12FRW00-C, LED 12mm, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |