Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040081 Litze H07V-R 1 x 16 mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1152342-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-R
Litze
Litzen
litze 100m grün
Faber Kabel 040081 Litze H07V-R 1 x 16 mm² Grün,Gelb Meterware

PVC-Aderleitung H07V-R

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 6.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-R · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.2 = mehrdrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 16 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C

Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m, 02050001937100, Faber Kabel, 040081, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,07*
€ 10,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,95*
€ 10,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,59*
€ 10,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,27*
€ 9,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,91*
€ 9,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,27*
€ 7,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.