Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron MR6/K CR RAL7035 ABS Hutschienen-Gehäuse 106 x 90 x 62 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1196612-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     018037087362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Weltron MR6/K CR RAL7035 ABS Hutschienen-Gehäuse 106 x 90 x 62 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Hutschienen-Gehäuse MR-K

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: ABS · Pole: 36 · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 106 mm

Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, hutschienen modulgehäuse, Weltron, 018037087362, MR6/K CR RAL7035 ABS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 16,12*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,13*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 24,59*
€ 33,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.