| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1226969-BP Herst.-Nr.: 1226969 EAN/GTIN: 4016138923643 |
| |
|
| | |
| Conrad Components 1226969 Telefonkabel J-Y(ST)Y 8 x 2 x 0.60 mm Grau 10 m
CCA Fernmeldeleitung J-Y(ST)Y, abgepackt
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche. Spezifikationserklärung: Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 16 x · Außen-Durchmesser: 8 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,CCA-Leiter · Kabeltyp: J-Y(ST)Y · Meterware: Nein · Nennspannung: 48 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.60 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Lieferumfang: Spule (10 m).
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, datenkabel 10m, alarmkabel, datenkabel 16 x 2, Conrad Components, 1226969, Messaging cable J-Y(ST)Y, Fernmeldeleitung |
| | |
| |