| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1301153-BP Herst.-Nr.: 031108 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Faber Kabel 031108 Litze SiF 1 x 10 mm² Schwarz Meterware
Silikon-Aderleitung SiF
bis +180 °C belastbar
Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten und elektrischen Maschinen sowie von Schaltanlagen und Verteilern.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 6.30 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolierung (Material): Silikonkautschuk · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,Hitzebeständig · Kabeltyp: SiF · Leiteraufbau: Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2 kV · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze, 02050002873063, Faber Kabel, 031108, SiF, Schaltlitze |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 5,02* | € 8,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,22* | € 8,04* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,78* | € 8,40* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 12,54* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|