Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Nexensos 30201073 PCB 2225 Pt500 PT500 Platin-Temperatursensor 0 bis +150 °C 3850 ppm/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1304046-BP
Hersteller:
     Yageo Nexensos
Herst.-Nr.:
     30201073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT500
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt500
Yageo Nexensos 30201073 PCB 2225 Pt500 PT500 Platin-Temperatursensor 0 bis +150 °C 3850 ppm/K

Platin-Temperatursensor in Dünnschichttechnik

Der Platin-Temperatursensor auf Platine wurde speziell für den Einsatz in der Wärmemengenmessung konzipiert. Das messaktive Element bildet der Temperatursensor in SMD-Bauform auf eine Platine aufgebracht. Der Chip ist durch mäanderförmig ausgebildete Leiterbahnen mit den Anschlussdrähten verbunden um die Wämeableitung zu reduzieren und eine Verfälschung des Messergebnisses zu verhindern.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Ausführung (Sensoren): PT500 · Messbereich Temperatur (max.): +150 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Produktabmessung, Breite: 2.5 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Temperatur-Koeffizient: 3850 ppm/K · Widerstandswert (Widerstand): 500 Ω

Weitere Suchbegriffe: Yageo Nexensos, 30201073, PCB 2225 Pt500, heraeus, Hacker-Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 2,01*
Lager 102
494
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.