Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor Sammellinse Schwarz Passend für (LEDs) IR-LED 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-146439-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     RTX LI 17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Sammellinse für Empfänger-Bauelemente

Hochwertige Sammellinse für IR-LEDs. Passend für Bauelemente mit einem Ø von bis zu 13 mm. Mit Außenkragen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit IR-Filter · Farbe: Schwarz · Passend für: IR-LED 13 mm · Produkt-Art: Sammellinse · RoHS-konform: Ja · Typ: RTX-LI 17 · Weitere technische Daten: Werkstoff: PC UL94 · Lichteinfallwinkel: ±60 ° · Brennweite: f = 8,5mm · Wellenlänge des absorbierten Lichtes: < 780μm

Weitere Suchbegriffe: Mentor, RTX LI 17, led abdeckkappen, led linse, led kappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,11*
Lager 102
855
1
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.