Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCI 149777 LED-Signalleuchte Gelb 2 V 20 mA 200 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-149777-BP
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     149777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
SCI 149777 LED-Signalleuchte Gelb 2 V 20 mA 200 mcd

Signalleuchte R9-104L-12, 5 mm LED

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 15 ° · Anschluss (Bauelemente): Löten · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Einbau-Durchmesser: 8.2 mm · Frontplatten-Stärke: max 5 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Gelb · LED-Besonderheiten: Innenreflektor,LED 5 mm · Lichtstärke I(V): 200 mcd · Material: Messing,Gummi · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: R9-104L-12-Y · Weitere technische Daten: Linse: Klar

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, 02050000425417, SCI, 149777, R9-104L-12-Y, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,44*
Lager 102
236
1
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.