Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 033886 Schaltdraht SiD 1 x 2.50 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1499149-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     033886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht blau
Faber Kabel 033886 Schaltdraht SiD 1 x 2.50 mm² Blau Meterware

Silikon-Aderleitung SiD

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: Silikon · Kabeltyp: SiD · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C

Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, 2,5 mm² schaltdraht, Faber Kabel, 033886, SiD, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.