Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 033887 Schaltdraht SiD 1 x 2.50 mm² Braun Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1499150-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     033887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht
Faber Kabel 033887 Schaltdraht SiD 1 x 2.50 mm² Braun Meterware

Silikon-Aderleitung SiD

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Braun · Isolationsmaterial: Silikon · Kabeltyp: SiD · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C

Weitere Suchbegriffe: 02050004593396, Faber Kabel, 033887, SiD, Schaltlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,19*
2 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,20*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,36*
7 Tage
19
3
€ 6,99*
ab € 1,91*
€ 5,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,14*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.