Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 031763 Lautsprecherkabel YFAZ 2 x 2.50 mm² Grün, Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1499164-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     031763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faber Kabel
031763
YFAZ
Lautsprecherkabel
Faber Kabel 031763 Lautsprecherkabel YFAZ 2 x 2.50 mm² Grün,Transparent Meterware

Lautsprecherkabel YFAZ

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün,Transparent · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Zwillingsleitung,hochflexibel · Kabeltyp: YFAZ · Leiteraufbau: Kupfer; feinstdrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Suchbegriffe: lautsprecher kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.