Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 031861 Lautsprecherkabel YFAZ 2 x 0.75 mm² Rot, Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1499183-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     031861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faber Kabel
031861
YFAZ
Lautsprecherkabel
Faber Kabel 031861 Lautsprecherkabel YFAZ 2 x 0.75 mm² Rot,Schwarz Meterware

Lautsprecherkabel YFAZ

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Zwillingsleitung,hochflexibel · Kabeltyp: YFAZ · Leiteraufbau: Kupfer; feinstdrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Suchbegriffe: lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
678
1
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,66*
2 Tage
678
3
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,69*
5
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 9 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 120 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.