Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1524301-BP Herst.-Nr.: 59545 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Helukabel 59545 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 2.50 mm² Braun Meterware
Einzelader HELUTHERM® 145 600 V
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.60 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Braun · Isolationsmaterial: Polyolefin · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig,Ölbeständig,UV-Beständig,Flexibel,Halogenfrei,Ozonbeständig · Kabeltyp: HELUTHERM 145 · Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, feindrähtig, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 600 V · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +120 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -35 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +145 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze, 02050004720693, Helukabel, 59545, HELUTHERM® 145 600V, aderleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,10* | € 1,39* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 0,97* | € 1,76* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,16* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,0974* | € 2,5774* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 2,88* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|