| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1568141-BP Herst.-Nr.: 1568141 EAN/GTIN: 4016139243153 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1568141 Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.60 mm Grau 25 m
CCA Fernmeldeleitung J-Y(ST)Y, abgepackt
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche. Spezifikationserklärung: Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 5 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,CCA-Leiter · Kabeltyp: J-Y(ST)Y · Meterware: Nein · Nennspannung: 48 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.60 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Lieferumfang: Spule (25 m).
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, fernmeldekabel 2x2x0,6mm, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, TRU COMPONENTS, 1568141, Messaging cable J-Y(ST)Y, Fernmeldeleitung |
| | |
| |