Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichter Beutel (B x H) 150 mm x 220 mm Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1571133-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drybag
Packsack
Wasserdichter Beutel
wasserdichter beutel
Wasserdichter Beutel (B x H) 150 mm x 220 mm Schwarz,Transparent

Wasserdichter Beutel

Schutz vor Flüssigkeiten
Schutz vor Schmutz
Bedienung der meisten Kapazitiv-Displays durch die Folie möglich

Eine Variation des tausendfach bewährten Rollverschlusses sorgt für die nötige Dichtigkeit des Beutels - selbst bei vollständigem Untertauchen. Schnurösen ermöglichen mittels der mitgelieferten Schnur, eine wasserdichte Umhängetasche zu erhalten oder die Montage an fixe Gegenstände.

Ausstattung:
Innenmaß (L x B) 210 x 125 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Transparent · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Weitere technische Daten: Wasserdicht bis max. Tiefe von 2 m.

Hinweis:
Eine bestimmungsgemäße Bedienung des Rollverschlusses ist natürlich Voraussetzung für die Dichtigkeit.
Weitere Suchbegriffe: 1323331, Spritzwasserschutz, Strahlwasserschutz, Schutz gegen Untertauchen, druckverschlussbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 7,26*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,28*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 10,71*
€ 14,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.