| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102X-1602102-BP Herst.-Nr.: BT-1602102 EAN/GTIN: 4064161150352 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Basetech Western,Telefon (analog) Adapter [1x RJ11-Stecker 6p4c - 1x TAE-F-Buchse] 20.00 cm Schwarz
Basetech Western/TAE-Adapter (F-Kodierung)
Zum Anschluss analoger Telefonanlagen an eine Western-Telefondose
Die passende Geräte sind oft schon vorhanden, aber haben für die geplante Anwendung den falschen Anschluss.Mit diesem Adapter lassen sich analoge Telefonanlagen mit einer Western-Telefondose verbinden.
Technische Daten: AWG: 28 · Anschluss-Typ: RJ11,TAE · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ11-Stecker 6p4c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): TAE-F-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCA · Kabel-Anwendung: Western,Telefon (analog) · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 20.00 cm · Passend für Land: Deutschland · Steckerausführung: gerade
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter TAE, TAE Adapter, Adapter TAE Western, Adapter TAE auf WE, TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, adapter tae western, Basetech, BT-1602102, telefonadapter, telefon-adapter, telefon adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 3,71* | € 5,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,72* | € 5,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 8,44* | € 12,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|