Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1932.3419 Wippschalter 1932.3419 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1681071-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1932.3419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 10 a
wippenschalter
Wippschalter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Wippschalter · Produktabmessung, Breite: 27.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.5 mm · Produktabmessung, Länge: 36.4 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 A · Typ (Hersteller-Typ): 1932.3419

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Suchbegriffe: marquardt wippenschalter, Marquardt, 1932.3419
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,45*
€ 10,75*
Lager 102
152
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 10,76*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,16*
€ 23,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.