| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1717002-BP Herst.-Nr.: RF-3434004 EAN/GTIN: 4053199562220 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-KS-LWL ST Simplex-Einbaumodul Keystone
renkforce LWL Keystone Modul RF-KS-LWL
Steckrichtung: ST Simplex Buchse - ST Simplex Buchse Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm Abmessungen (L x B x H): 29 x 22,3 x 16,3 mm
Durch die standardisierten Abmessungen dient das ST Simplex Keystone-Einbaumodul zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse.
Ausstattung: ST / ST-Gewinde Multimode, Simplex Phosphorbronzemuffe
Technische Daten: Passend für (Netzwerk-Einbaumodule): Keystone · Werkzeugfreie Installation: Nein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04053199562220, Renkforce, RF-3434004, RF-KS-LWL, Netzwerk Einbaumodule |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,24* | € 1,93* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,31* | € 2,03* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,57* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|