Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Steckdosen-Set Zwischenstecker Schaltleistung (max.) 2000 W Reichweite max. (im Freifeld) 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1761741-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3523482
EAN/GTIN:
     4053199570102
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
RSL Steckdosen-Set Zwischenstecker Schaltleistung (max.) 2000 W Reichweite max. (im Freifeld) 70 m

RSL FUNK-AUßENSCHALTER-SET

Intergrierte Überlastsicherung
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Ausstattung:
Anzahl Kanäle: 16
Betriebsspannung: 12 V/DC, 230 V/AC
Frequenz (LOV): 433 MHz
Reichweite max. (im Freifeld): 70 m
Schaltleistung (max.): 2000 W
Serie (Haustechnik): RSL
Funkhandsender: Abmessungen L x W x H): ca. 105 x 43 x 22 mm
Funkschaltsteckdose: Abmessungen (L x W x H): ca. 116 x 58 x 73 mm
Hinweis: 100% kompatibel mit Conrad RSL

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Kanäle: 16 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Betriebsspannung: 12 V/DC,230 V/AC · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Montageart: Zwischenstecker · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Reichweite max. (im Freifeld): 70 m · Schaltleistung (max.): 2000 W · Serie (Haustechnik): RSL · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk

Lieferumfang:
RSL S2 Funk-Fernbedienung,Außensteckdose,1 x Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-3523482, SY-RSL-S2
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
93
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,18*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 14,74*
6 Tage
95
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,07*
€ 29,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,06*
€ 34,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.