Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-9294CGCK LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 150 mcd 130 ° 30 mA 2.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-181515-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-9294CGCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Kingbright L-9294CGCK LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 150 mcd 130 ° 30 mA 2.1 V

LED 5 mm L-9294

Bedrahtete 5 mm-LED mit 130 ° Abstrahlwinkel.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 130 ° · Ausführung (LEDs): Nicht gefärbt,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 150 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-9294CGCK

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-9294CGCK, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,203*
Lager 102
255
1
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,221*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.