Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DB50-SP-K 2101-0181-05 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl: 50 Lötkelch 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1924664-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2101-0181-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 50pol
encitech DB50-SP-K 2101-0181-05 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 50 Lötkelch 1 St. Tray

D-SUB Stiftleiste

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 50

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl (num): 50 · Prüfspannung(en): 1000 V/AC · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verschraubung,mit Schirmfiederung · Temperaturbereich (Details): -55 °C bis 105 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Weitere technische Daten: Gewindebolzen UNC 4-40 hinten

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, encitech, 2101-0181-05, DB50-SP-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,27*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,29*
6 Tage
43
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 9,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.