Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech D45ZF25-HDS44-W-K 6355-8064-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 45 ° Polzahl: 44 Lötkelch 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1925063-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8064-13
EAN/GTIN:
     4064161279732
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 44 polig
encitech D45ZF25-HDS44-W-K 6355-8064-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 45 ° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1 St.

D-SUB Buchsenleisten-Set

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 45 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Vernickelt · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Material (Details): Zinkdruckguss · Polzahl (num): 44 · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Metallgehäuse,inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40,inkl. Kabeltülle,Kabelausgang seitlich · Temperaturbereich (Details): -45 °C bis 105 °C

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, encitech, 6355-8064-13, D45ZF25-HDS44-W-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,11*
€ 16,61*
Lager 102
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 16,63*
6 Tage
11
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,77*
€ 33,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.