| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102X-1948137-BP Herst.-Nr.: 00430377 EAN/GTIN: 4021553088716 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Barthelme SMD-LED-Set 5730 Rot 500 mcd 120 ° 55 mA 2 V 100 St. Bulk
SMD LED Sortiment
Kompakte LED-Chips für verschiedenste Einsatzgebiete. Unter anderem eignen sich die SMD-Chips ideal zur Hintergrundbeleuchtung oder für Applikationen in LCDs, Armaturenbrettern, Telefonen, Faxgeräten und Schaltern.
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 5730 · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 55 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 500 mcd · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 5.7 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 00430377 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-boxen rot, smd-led, Barthelme, 00430377, led, LED, smd-led-sortiment 100 teile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |