| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102X-1948143-BP Herst.-Nr.: 00430383 EAN/GTIN: 4021553088778 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Barthelme SMD-LED-Set 5050 Rot 1000 mcd 120 ° 60 mA 2 V 100 St. Bulk
SMD LED Sortiment
Kompakte LED-Chips für verschiedenste Einsatzgebiete. Unter anderem eignen sich die SMD-Chips ideal zur Hintergrundbeleuchtung oder für Applikationen in LCDs, Armaturenbrettern, Telefonen, Faxgeräten und Schaltern.
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 5050 · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 60 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 1000 mcd · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Länge: 5.4 mm · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: 00430383 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-boxen rot, smd-led, Barthelme, 00430383, led, LED, smd-led-sortiment 100 teile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |