Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-7815624 Lautsprecherkabel 2 x 0.40 mm² Grau 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1953906-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7815624
EAN/GTIN:
     4053199931323
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,75 100 m
TRU COMPONENTS TC-7815624 Lautsprecherkabel 2 x 0.40 mm² Grau 100 m

LAUTSPRECHERKABEL 0.4MM2 GRAU 100M

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Geschirmt: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Zwillingsleitung · Litzenaufbau: Kupfer · Nennspannung: 50 V/DC · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.40 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 04053199931323, TRU COMPONENTS, TC-7815624, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,20*
€ 21,02*
Lager 102
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,79*
€ 21,04*
7 Tage
19
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 31,60*
€ 43,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,1479* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.