Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors DTS 25 PY/2 M86UIN D-SUB Stecker 180 ° Polzahl: 25 Löten, Pins 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1969131-BP
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DTS 25 PY/2 M86UIN
EAN/GTIN:
     4064161282329
Suchbegriffe:
Deltron Connectors
DTS 25 PY/2 M86UIN
d sub stecker
sub d stecker
Deltron Connectors DTS 25 PY/2 M86UIN D-SUB Stecker 180 ° Polzahl (num): 25 Löten,Pins 1 St.

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten,Pins · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 200 · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktmaterial: Kupfer · Kontaktoberfläche: vernickelt und vergoldet · Polzahl (num): 25 · Prüfspannung(en): 1000 V · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): – 55 °C to + 125 °C · Weitere technische Daten: Push-On, UNC 4-40

Weitere Suchbegriffe: d sub buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 8,24*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,57*
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 8,57*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 14,11*
€ 19,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.