Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 39 943-12-039-00 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     102X-1971511-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     943-12-039-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 39 943-12-039-00 1 St. Bulk

Stiftleiste RM 2,54, gerade, 1-reihig

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 39

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Reihen: 1 · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 39 · Polzahl je Reihe: 39 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stift-Ø: 0.635 mm · Stiftform: Vierkant · Stiftlänge (Printseitig): 3.3 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 5.5 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Ja · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 943-12-039-00
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,48*
Lager 102
44
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,50*
6 Tage
44
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,05*
€ 8,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.