Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2604-3311 Printklemme 4 mm² Polzahl 11 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2189614-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-3311
EAN/GTIN:
     4055143564953
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
WAGO 2604-3311 Printklemme 4 mm² Polzahl (num) 11 1 St.

Leiterplattenklemme mit Hebel

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Cage Clamp-Anschluss,Löten · Anzahl Reihen: 1 · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (num): 11 · Polzahl je Reihe: 11 · Printklemmen-Besonderheiten: mit Betätigungshebel · Produktabmessung, Breite: 82.40 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.30 mm · Produktabmessung, Länge: 16.70 mm · Rastermaß: 7.50 mm · Serie (Printklemmen): 2604 · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.20 mm² · min. Querschnitt starr: 0.20 mm²

Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, 04055143564953, WAGO, 2604-3311, Printklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,18426*
€ 6,13426*
25
Frei Haus
ab € 5,4972*
€ 6,5272*
25
Frei Haus
ab € 5,7332*
€ 6,7932*
1
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 7,00*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,03661*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.