Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1048.1102 Schnappschalter 1048.1102 250 V/AC 3 A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend/tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2239458-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1048.1102
EAN/GTIN:
     4064161037035
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Marquardt 1048.1102 Schnappschalter 1048.1102 250 V/AC 3 A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend/tastend 1 St.

Schnappschalter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betätigungsart: 1 Taste · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Vergoldet · Produktabmessung, Breite: 6.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 19.8 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kabellänge: 500 mm

Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Marquardt, 1048.1102, Minischalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 12,58*
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 12,60*
Lager 102
181
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,19*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,64*
€ 26,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.