Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS MC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): BBC micro:bit Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2249759-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8999036
EAN/GTIN:
     4064161037486
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TRU COMPONENTS MC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): BBC micro:bit Rot

TRU COMPONENTS micro:Bit Silikon Gehäuse Rot

Langlebiges Gehäuse zum Schutz des BBC micro:bit vor Beschädigungen und Kratzern
Silikonhülle mit einer weichen und glatten Textur
Schützt freiliegende Teile der Entwicklungsplatine wie den Stromzugang und das Punktmatrix-Display
Einfacher Zugriff auf entsprechende Anschlüsse, Stifte und LEDs
Der untere Teil des Gehäuses kann entfernt werden

Schnell verstaut - dennoch geschützt
Egal ob im Schulranzen oder in der Hosentasche: Schützen Sie Ihren BBC micro:bit vor negativen Umgebungseinflüssen wie Schmutz und mechanischen Einwirkungen. Das leichte und dennoch stabile Silikon-Gehäuse macht den micro:bit zu einem idealen Begleiter für unterwegs.

Einfache und schnelle Montage
Das Gehäuse ist mit wenigen Handgriffen montiert und bietet Ihrem BBC micro:bit durch eine stabile Bauweise ausreichend Schutz. Alle Anschlüsse sind über die passgenauen Öffnungen im Gehäuse jederzeit gut erreichbar.

Ausstattung:
Größe: 58 x 47 x 12mm

Technische Daten:
Geeignet für: BBC micro:bit · Gewicht: 12 g · Herstellerfarbe: Rot · Material: Silikon · Passend für (Entwicklungskits): BBC micro:bit · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm

Weitere Suchbegriffe: 04064161037486, TRU COMPONENTS, TC-8999036, BBC micro:bit-Gehäuse, BBC micro:bit Housing
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 1,50*
€ 2,17*
Lager 102
60
1
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,25*
1
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.